Porte embouts tournevis Wera 9656330045, Longueur: 115 mm
Kraftform Kompact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :9656330045
Rubix :4727-5540833
Fabricant :05008892001
EAN :4013288233943

Documents
Détails articles : TOM POUCE AVEC MAGASIN KRAFTFORM KOMPAKT RA 2, 6
Tom Pouce avec magasin Kraftform Kompakt RA 2, 6 pièces
2x 851/1 Embouts BTZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
2x 855/1 Embouts BTZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm
1x 867/1 Embouts TORX® BTZ: TX 25 x 25 mm
1x 800/1 Embouts BTZ: 0.8 x 5.5 x 25 mm
Points forts
Petit manche avec admission d'embout extrêmement courte pour les endroits difficiles d'accès. Le cliquet à fine denture intégré dans le manche permet de travailler rapidement. L'inversion du sens de vissage est intuitive : si on tourne la bague vers la droite, le vissage s'effectue vers la droite. Si on tourne la bague vers la gauche, le vissage s'effectue vers la gauche. Le mécanisme de cliquet peut être désactivé en position 0 pour les travaux de précision. Avec 6 embouts BiTorsion pour une longévité accrue, extra-rigides, à usage universel. Avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur et indication de la taille pour trouver facilement l'embout nécessaire. Le puissant aimant permanent dans l'admission d'embout permet un positionnement sûr de l'embout. Le manche bicomposant Kraftform, qui combine astucieusement les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 115 mm |
|---|---|
| Taille d’entraînement | hexagonal 1/4' |
| Matière | plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,34 € HT
/ lot
143,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours