Porte embouts tournevis Facom EF.6P5, Carré: 6.35 mm | Longueur: 51 mm

Porte-embouts à bague de verrouillage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :EF.6P5
Rubix :0139-5007353
EAN :3148510229225
PORTE-EMBOUT VERROUIL 1/4 EF.6P5 EF.6P5

Résumé technique

Carré6,35 mm
Longueur51 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE-EMBOUT VERROUIL 1/4 EF.6P5 EF.6P5


Le porte-embouts à bague de verrouillage FACOM EF.6P5 permet de maintenir et de changer rapidement les embouts de vissage en un geste. Son format compact s’intègre facilement dans une caisse à outils.

Caractéristiques :
Le mécanisme à bague de verrouillage maintient l’embout pendant l’usage et limite les décrochages accidentels pendant l'utilisation. Ce porte-embouts est prévu pour les embouts à base hexagonale 1/4", mais il peut accueillir tous types d’empreintes : fente, Phillips, Pozidriv, Torx, etc. Le changement rapide permet d’alterner les embouts sans perte de rythme entre deux opérations.

Spécifications :
• Longueur : 51 mm
• Poids net : 0,031 kg
• Type de mécanisme : bague de verrouillage
• Compatibilité : embouts standard 1/4" hexagonaux

Normes :
• Conforme à la norme ISO 1173, garantissant la compatibilité avec les embouts hexagonaux 1/4"

Points forts

• Fixation de l’embout assurée par la bague de verrouillage
• Changement d’embout rapide pour enchaîner les tâches
• Format 1/4" largement répandu pour les embouts hexagonaux

Applications

• Travaux de vissage avec embouts hexagonaux 1/4" en atelier ou sur site
• Opérations d’assemblage, de montage et de maintenance avec changement fréquent d’embouts
• Réparation et entretien d’équipements mécaniques
• Utilisation avec des porte-embouts ou outils compatibles 1/4"

Informations techniques


Attributs
Carré6,35 mm
Longueur51 mm
Taille d’entraînement1/4' - 6,35 mm
52,85 € HT
/ unité
63,42 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h