Tournevis Facom ATXP9X75, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 178 mm | Longueur de la lame: 75 mm
Tournevis Protwist
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :ATXP9X75
Rubix :0139-5344388
EAN :3662424097881


Résumé technique
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | ip9 |
| Longueur de la lame | 75 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS PROTWIST TORX PLUS 9X75 (UC 05)
Conforme aux spécifications Torx®.
Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.
Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
Traitement « tricoating » de la lame (ZincNickelChrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
Marquage laser : pour une meilleure résistance à l'usure.
Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.
Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.
Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
Traitement « tricoating » de la lame (ZincNickelChrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
Marquage laser : pour une meilleure résistance à l'usure.
Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.
Tournevis Protwist Torx Plus 9x75
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | ip9 |
| Longueur de la lame | 75 mm |
| Longueur | 178 mm |
| Finition | zinc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,16 € HT
/ unité
12,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours