Tournevis Facom ATXP30X125, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 245 mm | Longueur de la lame: 125 mm

Tournevis Protwist

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Facom :ATXP30X125
Rubix :0139-5344394
EAN :3662424097829
TOURNEVIS PROTWIST TORX PLUS 30X125 (UC 05)
Résumé technique
Empreinteprofil torx
Taille empreinteip30
Longueur de la lame125 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : TOURNEVIS PROTWIST TORX PLUS 30X125 (UC 05)


Conforme aux spécifications Torx®.
Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.
Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
Traitement « tricoating » de la lame (ZincNickelChrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
Marquage laser : pour une meilleure résistance à l'usure.
Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.
Tournevis Protwist Torx Plus 30x125

Informations techniques


Attributs
Empreinteprofil torx
Taille empreinteip30
Longueur de la lame125 mm
Longueur245 mm
Finitionzinc
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,68 HT
/ unité
15,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours