Tournevis Facom ATWH12X250, Empreinte: Plat | Longueur: 375 mm | Longueur de la lame: 250 mm

Tournevis PROTWIST® pour vis à fente - série puissance ATWH

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Facom :ATWH12X250
Rubix :0139-5344442
EAN :3662424097171
TOURNEVIS PROTWIST PLAT FORGE 12X250-ECROU (UC 05)
Résumé technique
Empreinteplat
Taille empreinte12
Longueur de la lame250 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : TOURNEVIS PROTWIST PLAT FORGE 12X250-ECROU (UC 05)


Le tournevis PROTWIST® de la gamme ATWH, série puissance, est conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des professionnels. Conçu pour les vis à fente, il se distingue par une robustesse à toute épreuve et une efficacité remarquable.

Caractéristiques :
Ce tournevis est doté d'une lame hexagonale avec écrou, permettant d'effectuer des vissages ou dévissages difficiles à l'aide d'une clé pour plus de force. Sa lame extra-longue, allant jusqu'à 250 mm, facilite l'accès aux zones profondes ou encombrées. Le traitement thermique en ligne prolonge sa durée de vie tout en renforçant sa résistance. Le manche PROTWIST®, en Soft Grip bi-matière, assure un confort optimal et une excellente prise en main, même en milieu huileux ou avec le port de gants. Son traitement tri-coating (zinc-nickel-chrome) offre une résistance exceptionnelle à la corrosion. L’ergonomie du manche permet un couple supérieur de +10 %. Le marquage laser durable permet une identification facilitée, tandis que l’usinage précis des empreintes améliore l’ajustement avec les vis.

Spécifications :
• Type de tournevis : tournevis à fente, série puissance
• Type de lame : hexagonale
• Matériau de la lame : acier
• Traitement de la lame : tri-coating zinc-nickel-chrome
• Traitement de la pointe : durci
• Marquage : laser
• Type de manche : bi-matière, Soft Grip, ergonomique
• Code couleur : oui

Normes :
• ISO 2380-1 : Norme définissant les exigences générales pour les tournevis destinés aux vis à fente, incluant les dimensions et la résistance mécanique.
• ISO 2380-2 : Norme précisant les essais de performance (torsion, dureté, résistance) pour les tournevis à fente.
• Origine France Garantie : Label attestant que le produit est fabriqué en France, assurant traçabilité, savoir-faire local et qualité contrôlée.

Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement pour une fabrication française, gage d’un savoir-faire reconnu et d’une qualité irréprochable.

Points forts

• Lame hexagonale avec écrou pour un couple renforcé
• Accès facilité grâce à la lame extra-longue
• Manche ergonomique et antichoc pour un confort prolongé
• Excellente résistance à la corrosion grâce au traitement tri-coating
• Marquage laser pour une identification durable
• Usinage précis de l’empreinte pour une meilleure adhérence à la vis

Applications

Ce tournevis est conçu pour les professionnels des secteurs industriels, de la maintenance, de la mécanique et de la construction. Utilisable en atelier, sur site de production ou sur chantier, il est l’outil idéal pour toutes les interventions demandant précision, robustesse et fiabilité.

Informations techniques


Attributs
Empreinteplat
Taille empreinte12
Longueur de la lame250 mm
Longueur375 mm
Finitionmatte
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,67 HT
/ unité
23,60 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h