Tournevis Knipex 98 20 55, Empreinte: Plat | Longueur: 230 mm | Longueur de la lame: 125 mm

Tournevis pour vis à fente

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Knipex :98 20 55
Rubix :7510-5314401
EAN :4003773024224
TOURNEVIS VIS A FENTE 5,5MM 1000V
Résumé technique
Empreinteplat
Taille empreinte5,5 mm
Longueur de la lame125 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : TOURNEVIS VIS A FENTE 5,5MM 1000V


Conçus pour garantir sécurité, performance et confort, les tournevis plats isolés Knipex VDE sont indispensables pour tout professionnel travaillant sous tension. Ils assurent une protection optimale jusqu'à 1000 V tout en offrant une excellente prise en main.

Caractéristiques :
Les tournevis plats isolés Knipex 98 20 XX se distinguent par leur conception robuste et leur ergonomie avancée. Leur corps en acier chrome-vanadium-molybdène assure une solidité et une durabilité exceptionnelles. La poignée bi-matière, isolante et certifiée VDE, a été pensée pour offrir une prise en main ferme et confortable, même lors d'une utilisation prolongée. L'angle de la poignée empêche le tournevis de rouler sur les surfaces planes, réduisant les risques de chute accidentelle et les nombreux allers-retours. Chaque modèle de la gamme est parfaitement équilibré, permettant une transmission de couple sans effort.

Spécifications :
- Matériau de l'outil : acier chrome-vanadium-molybdène.
- Pointe : brunie.
- Poignée : isolante bi-matière ergonomique, certifiée VDE.
- Forme de la lame : plate.
- Tension de sécurité : jusqu'à 1000 V (VDE).
- Poids (modèle standard) : de 35 à 180 g selon le modèle
- Modèles disponibles : lames de 2,5 à 10 mm ; longueur sous manche de 75 à 200 mm.
- Longueur totale : de 177 mm à 320 m selon le modèle
- Forme de la poignée : angulaire, anti-roulement.
- Revêtement : bi-matière, certifié VDE.
- 8 tailles disponibles : 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 ; 5,5 ; 6,5 ; 8 et 10.

Normes :
Ces tournevis plats isolés sont conformes aux normes de sécurité les plus exigeantes :
- DIN EN 60900.
- IEC 60900.
- Conformité REACH : ne contient pas de substances SVHC.

Informations sur la marque :
Fondée en 1882 en Allemagne, Knipex est aujourd’hui une référence mondiale dans la fabrication d’outils à main de haute précision pour les professionnels. Reconnue pour sa qualité, sa fiabilité et ses innovations constantes, l’entreprise conçoit ses produits dans un souci d’ergonomie et de sécurité. Présente dans plus de 100 pays, Knipex s’adresse aux secteurs de l’industrie, de l’électricité, de la maintenance et du bâtiment.
Ergonomically optimised dual component handle for fatigue reduced work and optimum transmission of force. Handle design prevents rolling. Chrome vanadium molybdenum steel

Points forts

- Sécurité maximale : chaque tournevis est isolé VDE pour une protection fiable jusqu'à 1000 V.
- Ergonomie améliorée : poignée bi-matière confortable, avec design anti-roulement pour plus de sécurité.
- Durabilité élevée : lame en acier allié chrome-vanadium-molybdène et atramentisée pour une résistance à l'usure renforcée.
- Large choix de tailles : huit modèles couvrant les besoins courants en vissage plat, de 2,5 mm à 10 mm.

Applications

Les tournevis plats isolés Knipex sont conçus pour les travaux d'installation et de maintenance électrique en environnement basse tension. Ils conviennent parfaitement aux électriciens, techniciens de maintenance, installateurs d’équipements industriels, et intervenants dans les tableaux électriques. Grâce à leur conformité aux normes VDE, ils sont adaptés aux secteurs du bâtiment, de l’industrie et des infrastructures. Ils peuvent être utilisés dans des armoires électriques, pour le câblage d’appareillages, ou encore lors d’opérations de contrôle sous tension.

Informations techniques


Attributs
Empreinteplat
Taille empreinte5,5 mm
Longueur de la lame125 mm
Longueur230 mm
Finitionisolé
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,68 HT
/ 12 unités
279,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours