Tournevis Facom AT3X75, Empreinte: Plat | Longueur: 178 mm | Longueur de la lame: 75 mm

Tournevis plat gamme Protwist FACOM

Voir les informations techniques
Références
Facom :AT3X75
Rubix :0139-5333855
EAN :3662424095030
TOURNEVIS PROTWIST 3X75 (UC 10 US 30)
Résumé technique
Empreinteplat
Taille empreinte3
Longueur de la lame75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TOURNEVIS PROTWIST 3X75 (UC 10 US 30)


Le tournevis Protwist® AT de Facom est conçu pour offrir un accès optimal et une précision accrue lors du vissage de vis à fente. Sa lame fraisée, sa robustesse et son confort d’utilisation font de cet outil un indispensable pour les professionnels exigeants.

Caractéristiques :
Le tournevis AT Protwist® de Facom se distingue par sa lame cylindrique, idéale pour les accès dans les puits profonds ou les zones difficiles d’accès. Il est doté d’un manche bi-matière ergonomique Soft Grip offrant une prise en main confortable tout en résistant aux produits chimiques. Le traitement thermique en ligne renforce sa durée de vie de 50 % et double sa résistance. La lame bénéficie d’un traitement tri-coating (zinc-nickel-chrome) qui multiplie par quatre la résistance à la corrosion. Enfin, l’usinage numérique des empreintes et le marquage laser garantissent une grande précision et une excellente tenue dans le temps.

Spécifications :
• Type : tournevis pour vis à fente
• Empreinte : plat
• Traitement de la lame : tri-coating zinc-nickel-chrome
• Matériau de la lame : acier
• Traitement thermique en ligne : oui (+50% durée de vie, +100% résistance)
• Type de manche : bi-matière PROTWIST® Soft Grip antichoc
• Ergonomie : +10% de couple grâce à une optimisation du manche
• Marquage du manche : laser

Normes :
• ISO 2380-1 : spécifie les exigences dimensionnelles pour les tournevis à fente
• ISO 2380-2 : spécifie les essais de performance et les méthodes d’évaluation
• Label Origine France Garantie : atteste d’une fabrication sur le territoire français selon des critères rigoureux de traçabilité

Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".

Points forts

• Lame cylindrique pour accès optimal dans les zones confinées
• Lame extra-longue disponible jusqu’à 300 mm pour les vis difficiles d’accès
• Manche Soft Grip confortable, antichoc et résistant aux produits chimiques
• Traitement tri-coating pour une durée de vie accrue et une résistance à la corrosion multipliée par 4
• Ergonomie renforcée : +10% de couple
• Marquage laser durable pour un repérage rapide
• Usinage numérique précis des empreintes pour un meilleur transfert de couple

Applications

Ce tournevis s’adresse aux professionnels des secteurs de la maintenance industrielle, de l’électricité, de la mécanique ou encore de l’assemblage de précision. Il est parfaitement adapté aux travaux dans des environnements contraints, tels que les ateliers ou les installations complexes. Sa lame extra-longue permet d’atteindre les vis profondément logées dans des compartiments mécaniques, électriques ou industriels.

Informations techniques


Attributs
Empreinteplat
Taille empreinte3
Longueur de la lame75 mm
Longueur178 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,40 HT
/ unité
5,28 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h