Tournevis Stanley 0-65-016, Empreinte: Plat | Longueur: 100 mm | Longueur de la lame: 100 mm
Tournevis mécanicien Fatmax
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :0-65-016
Rubix :5511-5300218
EAN :3253560650162





Résumé technique
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 4 |
| Longueur de la lame | 100 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS MECA. 4X100MM FATMAX (UC6/UU36)
Tournevis pour mécanicien FatMax avec empreinte en forme de fente/avec pointe évasée.
Points forts
• Utilisation professionnelle intensive; liaison quasiment incassable.
• Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance et réduit les risques de casse de la pointe et de la lame.
• Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l’empreinte.
• Poignée soft grip antidérapant, ergonomique offrant une force de serrage maximum et diminution du risque de fatigue.
• Extrémité de la poignée lisse pour un mouvement tournant rapide et confortable.
• Trou d’accroche pour un rangement facile.
• Marquage du type, de la taille de l’empreinte ainsi que de la longueur de la lame sur le manche - code couleur.
• Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance et réduit les risques de casse de la pointe et de la lame.
• Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l’empreinte.
• Poignée soft grip antidérapant, ergonomique offrant une force de serrage maximum et diminution du risque de fatigue.
• Extrémité de la poignée lisse pour un mouvement tournant rapide et confortable.
• Trou d’accroche pour un rangement facile.
• Marquage du type, de la taille de l’empreinte ainsi que de la longueur de la lame sur le manche - code couleur.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 4 |
| Longueur de la lame | 100 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,91 € HT
/ unité
9,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours