Clé mâle coudée Wera 05023107001, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 75 mm
Tournevis hexagonal Wera Kraftform Plus
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05023107001
Rubix :4727-5541327
EAN :4013288003959





Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 2,5 mm |
| Longueur | 75 mm |
Documents
Détails articles : 354 TOURNEVIS HEXAGONAL HEX-PLUS, 2.5X75 MM
Tournevis Kraftform Plus de haute qualité. Manche Kraftform multi-composants pour un travail rapide et sans fatigue. Kraftform Plus : des zones de préhension dures pour des vitesses de travail élevées tandis que des zones souples assurent un transfert de couple élevé. Hex-Plus offre une plus grande surface de contact à l'intérieur de la tête de vis. Cela réduit les effets d'encochage au minimum et élimine presque totalement le risque de destruction de la cavité de la vis. Recherche d'outils «∘Take it easy∘» : codage couleur en fonction du profil et de la taille. Le dispositif antiroulis hexagonal empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail.
354 Tournevis hexagonal Hex-Plus, 2.5 x 75 mm
Points forts
Tournevis Kraftform Plus haut de gamme. Manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des pointes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" inopportunes au poste de travail.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 2,5 mm |
| Longueur | 75 mm |
| Type | tournevis pour vis à six pans creux hex-plus |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,09 € HT
/ unité
24,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours