Clé mâle coudée Roebuck 4971634, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 294 mm | Finition: Acier

Clé mâle 6 pans longue phosphatée - métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :4971634
Rubix :R600-5308581
EAN :3660338515910
CLE MALE 6 PANS LONGUE 14 MM
brand logo

Résumé technique

Empreintehex / allen
Taille empreinte14 mm
Longueur294 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE MALE 6 PANS LONGUE 14 MM


Norme: ISO 2936L
L'alliage d'acier durci garantit une clé résistante avec une surface extra dure pour une durée de vie prolongée et la conservation de la précision dimensionnelle.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Empreintehex / allen
Taille empreinte14 mm
Longueur294 mm
Finitionacier
7,37 HT
/ unité
8,84 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h