Tournevis SAM 23-06, Empreinte: Plat | Longueur: 300 mm | Longueur de la lame: 300 mm
Tournevis flexibles spécial colliers
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :23-06
Rubix :0149-5267512
EAN :3272670548381


Résumé technique
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 6 |
| Longueur de la lame | 300 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS SPECIAL FLEXIBLE DOUILLE 6MM
Longueur 300 mm. Entraînement embout 6 pans.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 6 |
| Longueur de la lame | 300 mm |
| Longueur | 300 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,17 € HT
/ unité
33,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours