Tournevis isolé SAM T-65E150, Longueur de la lame: 150 mm | Empreinte: Plat | Taille empreinte: 1,2x6,5 mm

Tournevis Bimatiere S1 Fente Electricien

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SAM :T-65E150
Rubix :0149-5178413
EAN :3272670516304
TOURNEVIS BI-MAT S1 FENTE ELECT. 6,5X150MM
Résumé technique
Empreinteplat
Longueur de la lame150 mm
Taille empreinte1,2x6,5 mm
Documents

Détails articles : TOURNEVIS BI-MAT S1 FENTE ELECT. 6,5X150MM


Tournevis S1 fente électricien lame ronde.Lame chromée avec bout traité bruni. La tête de la lame est fraisée pour un accès facile à la vis notamment pour les dominos. Manche ergonomique bi-matière. Repérage rapide de l'empreinte fente grâce à la couleur jaune sur le manche.

Points forts

Manche ergonomique bi-matière.

Applications

Permet le vissage et dévissage de vis différentes.

Informations techniques


Attributs
Empreinteplat
Longueur de la lame150 mm
Taille empreinte1,2x6,5 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,85 HT
/ unité
10,62 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.