Tournevis isolé Gedore VDE 2172 4, Longueur de la lame: 100 mm | Empreinte: Plat | Taille empreinte: 4 mm
Tournevis Slim Drive
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :VDE 2172 4
Rubix :8965-5440431
Fabricant :2824744
EAN :4010886938645
Détails articles : TOURNEVIS 1000V SLIM DRIVE 4 MM VDE 2172 4
Le tournevis plat isolé Gedore VDE Slim Drive est conçu pour garantir une sécurité maximale lors des travaux électriques. Avec une isolation testée individuellement jusqu’à 1000 V et une ergonomie étudiée, il permet un travail précis et sans fatigue, même dans les espaces exigus.
Caractéristiques :
Le tournevis plat isolé VDE 2172 se distingue par son isolation intégrale qui assure une sécurité électrique optimale jusqu’à 1000 V. Son manche ergonomique Power-Grip³ à trois composants offre une excellente prise en main et réduit les efforts lors des interventions répétées. La gamme Slim Drive apporte un diamètre ultra-réduit de la lame pour atteindre sans difficulté les vis profondément logées dans des alésages. La lame en acier molybdène-vanadium, trempée et galvanisée, garantit une longue durée de vie et une résistance accrue. L’extrémité du manche intègre un marquage clair du type d'empreinte, et le trou de suspension permet un rangement pratique et ordonné.
Spécifications :
- Référence Gedore : VDE 2172.
- Gamme : Slim Drive.
- Lame entièrement isolée.
- Diamètre de lame ultra-réduit pour un accès facilité.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Manche Power-Grip³ à 3 composants.
- Trou de suspension intégré dans la poignée.
- Liaison mécanique renforcée entre la lame et le manche.
- Lame en acier molybdène-vanadium-Plus trempé.
- Poids selon modèle : entre 55 g et 140 g.
- Protection contre le roulement intégrée.
- Poignée ergonomique pour une utilisation prolongée.
Normes :
L'isolation électrique est conforme à la norme EN 60900/IEC 60900, garantissant une protection jusqu’à 1000 V et une sécurité optimale lors des travaux sous tension. L’embout du tournevis est quant à lui conforme au standard DIN ISO 2380-1 (forme A), assurant une compatibilité et une précision maximales.
Caractéristiques :
Le tournevis plat isolé VDE 2172 se distingue par son isolation intégrale qui assure une sécurité électrique optimale jusqu’à 1000 V. Son manche ergonomique Power-Grip³ à trois composants offre une excellente prise en main et réduit les efforts lors des interventions répétées. La gamme Slim Drive apporte un diamètre ultra-réduit de la lame pour atteindre sans difficulté les vis profondément logées dans des alésages. La lame en acier molybdène-vanadium, trempée et galvanisée, garantit une longue durée de vie et une résistance accrue. L’extrémité du manche intègre un marquage clair du type d'empreinte, et le trou de suspension permet un rangement pratique et ordonné.
Spécifications :
- Référence Gedore : VDE 2172.
- Gamme : Slim Drive.
- Lame entièrement isolée.
- Diamètre de lame ultra-réduit pour un accès facilité.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Manche Power-Grip³ à 3 composants.
- Trou de suspension intégré dans la poignée.
- Liaison mécanique renforcée entre la lame et le manche.
- Lame en acier molybdène-vanadium-Plus trempé.
- Poids selon modèle : entre 55 g et 140 g.
- Protection contre le roulement intégrée.
- Poignée ergonomique pour une utilisation prolongée.
Normes :
L'isolation électrique est conforme à la norme EN 60900/IEC 60900, garantissant une protection jusqu’à 1000 V et une sécurité optimale lors des travaux sous tension. L’embout du tournevis est quant à lui conforme au standard DIN ISO 2380-1 (forme A), assurant une compatibilité et une précision maximales.
Points forts
- Sécurité garantie : isolation testée individuellement jusqu’à 1000 V pour une protection optimale en milieu électrique.
- Précision et confort : poignée ergonomique Power-Grip³ récompensée par le Red Dot Design Award permettant un travail prolongé sans fatigue.
- Accès facilité : lame à diamètre ultra-réduit permettant d’atteindre les vis profondément logées dans des alésages étroits.
- Organisation pratique : trou de suspension intégré pour un rangement simple et rapide.
- Précision et confort : poignée ergonomique Power-Grip³ récompensée par le Red Dot Design Award permettant un travail prolongé sans fatigue.
- Accès facilité : lame à diamètre ultra-réduit permettant d’atteindre les vis profondément logées dans des alésages étroits.
- Organisation pratique : trou de suspension intégré pour un rangement simple et rapide.
Applications
Idéal pour les professionnels de l’électricité, les techniciens de maintenance et les installateurs travaillant sur des équipements sous tension jusqu’à 1000 V. S’utilise aussi bien dans les installations industrielles que dans les réseaux électriques résidentiels ou tertiaires. Accès facile aux vis encastrées dans des bornes, des armoires électriques ou des dispositifs de commande.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Longueur de la lame | 100 mm |
| Taille empreinte | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,31 € HT
/ unité
20,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours