Tournevis isolé Knipex 98 26 10, Longueur de la lame: 60 mm | Empreinte: Profil Torx | Taille empreinte: TX10
Tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :98 26 10
Rubix :7510-5314414
EAN :4003773071709
Documents
Détails articles : TOURNEVIS VIS TORX TX10 1000V
Pensé pour les interventions techniques sur vis Torx®, ce tournevis Knipex associe une isolation électrique certifiée VDE et une conception ergonomique adaptée aux travaux électriques. Son format compact et sa lame isolée répondent aux exigences des opérations de montage et de maintenance sur installations basse tension.
Caractéristiques :
Ce tournevis Knipex pour vis Torx® Knipex est équipé d’un manche ergonomique bi-matière conçu pour faciliter la transmission de l’effort tout en limitant la fatigue des mains lors des utilisations répétées. La forme du manche empêche l’outil de rouler lorsqu’il est posé sur un plan de travail, contribuant à une utilisation plus sûre sur le poste.
L’isolation bi-matière certifiée VDE autorise une utilisation pour des travaux sous tension jusqu’à 1 000 V, conformément aux exigences applicables aux outils isolés. La pointe brunie permet un positionnement précis dans l’empreinte Torx®, adapté aux opérations de vissage contrôlées sur composants électriques.
Spécifications :
• Taille de l’empreinte : TX10, TX15, TX20, TX25, TX30 selon la référence
• Pointe : brunie
• Poignée : isolante bi-matière
• Certifiée VDE jusqu'à 1000 V
Normes :
• DIN EN 60900 : cette norme définit les exigences applicables aux outils isolés destinés aux travaux sous tension jusqu’à 1 000 V
• Certifié VDE : la certification atteste de la conformité de l’outil aux exigences de sécurité électrique reconnues par l’organisme VDE
• Conformité REACH : ne contient pas de SVHC (substances extrêmement préoccupantes)
Caractéristiques :
Ce tournevis Knipex pour vis Torx® Knipex est équipé d’un manche ergonomique bi-matière conçu pour faciliter la transmission de l’effort tout en limitant la fatigue des mains lors des utilisations répétées. La forme du manche empêche l’outil de rouler lorsqu’il est posé sur un plan de travail, contribuant à une utilisation plus sûre sur le poste.
L’isolation bi-matière certifiée VDE autorise une utilisation pour des travaux sous tension jusqu’à 1 000 V, conformément aux exigences applicables aux outils isolés. La pointe brunie permet un positionnement précis dans l’empreinte Torx®, adapté aux opérations de vissage contrôlées sur composants électriques.
Spécifications :
• Taille de l’empreinte : TX10, TX15, TX20, TX25, TX30 selon la référence
• Pointe : brunie
• Poignée : isolante bi-matière
• Certifiée VDE jusqu'à 1000 V
Normes :
• DIN EN 60900 : cette norme définit les exigences applicables aux outils isolés destinés aux travaux sous tension jusqu’à 1 000 V
• Certifié VDE : la certification atteste de la conformité de l’outil aux exigences de sécurité électrique reconnues par l’organisme VDE
• Conformité REACH : ne contient pas de SVHC (substances extrêmement préoccupantes)
Ergonomically optimised dual component handle for fatigue reduced work and optimum transmission of force. Handle design prevents rolling. Chrome vanadium molybdenum steel
Points forts
• Confort d’utilisation amélioré grâce au manche ergonomique bi-matière.
• Sécurité renforcée lors des travaux électriques grâce à l’isolation certifiée VDE jusqu’à 1 000 V.
• Stabilité sur le plan de travail assurée par la forme du manche limitant le roulage.
• Positionnement précis dans l’empreinte Torx® grâce à la pointe brunie.
• Sécurité renforcée lors des travaux électriques grâce à l’isolation certifiée VDE jusqu’à 1 000 V.
• Stabilité sur le plan de travail assurée par la forme du manche limitant le roulage.
• Positionnement précis dans l’empreinte Torx® grâce à la pointe brunie.
Applications
Ce tournevis Knipex est destiné aux opérations de montage, de maintenance et de réglage sur des assemblages équipés de vis Torx®. Il est utilisé dans les environnements industriels intégrant des installations électriques basse tension, des armoires de commande et des équipements électromécaniques. Les domaines d’application incluent notamment la maintenance électrique, l’assemblage d’équipements industriels, la fabrication de tableaux et les interventions sur machines comportant des composants électriques.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Longueur de la lame | 60 mm |
| Taille empreinte | tx10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,48 € HT
/ 12 unités
241,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours