Tournevis isolé SAM T-55E250, Longueur de la lame: 250 mm | Empreinte: Plat | Taille empreinte: 1x5,5 mm

Tournevis Bimatiere S1 Fente Electricien

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SAM :T-55E250
Rubix :0149-5178420
EAN :3272670519206
TOURNEVIS BI-MAT S1 FENTE ELECT. 5,5X250MM

Résumé technique

Empreinteplat
Longueur de la lame250 mm
Taille empreinte1x5,5 mm

Documents

Détails articles : TOURNEVIS BI-MAT S1 FENTE ELECT. 5,5X250MM


Tournevis S1 fente électricien lame ronde.Lame chromée avec bout traité bruni. La tête de la lame est fraisée pour un accès facile à la vis notamment pour les dominos. Manche ergonomique bi-matière. Repérage rapide de l'empreinte fente grâce à la couleur jaune sur le manche.

Points forts

Manche ergonomique bi-matière.

Applications

Permet le vissage et dévissage de vis différentes.

Informations techniques


Attributs
Empreinteplat
Longueur de la lame250 mm
Taille empreinte1x5,5 mm
15,90 HT
/ 2 unités
19,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.