Tournevis isolé Roebuck 880444, Longueur de la lame: 100 mm | Empreinte: Pozidriv | Taille empreinte: PZ2
Tournevis vde isolé 1000 v pozidriv
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :7770667
Roebuck :880444
Rubix :R600-5362459
EAN :3660338338496
Documents
Détails articles : TOURNEVIS VDE ISOLE 1000 V POZIDRIV PZ 2X100 MM
Normes: ISO 8764/ IEC 60900 Certifié VDE/GS
Pour toute applications électriques jusqu'à 1000V AC Lame acier chrome vanadium molybdène trempé, finition noire.
Manche ergonomique multi composants avec protection antidérapante.
Pour toute applications électriques jusqu'à 1000V AC Lame acier chrome vanadium molybdène trempé, finition noire.
Manche ergonomique multi composants avec protection antidérapante.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | pozidriv |
|---|---|
| Longueur de la lame | 100 mm |
| Taille empreinte | pz2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,10 € HT
/ unité
12,12 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h