Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CG-T032
Tourillon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CG-T032
Rubix :0338-2049209
Fabricant :CG-T032
EAN :3618035780339

Documents
Détails articles : TOURILLON POUR D.32 CG-T032
La série CG1 de vérins pneumatiques de précision est disponible dans 8 alésages différents et répond à tous les besoins des applications. Le tube est en aluminium filé par choc afin d'obtenir un fini extrêmement régulier et permet l'utilisation d'une faible pression de démarrage et une course régulière. Huit options de montage disponibles. Compatible avec les détecteurs.
Tourillon
Informations techniques
Attributs
| Type | tourillon pour d.32 cg-t032 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,00 € HT
/ unité
33,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours