Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC NT-02SUS

Ecrou d'extrémité de tige

Voir les informations techniques
Références
SMC :NT-02SUS
Rubix :0338-2398515
Fabricant :NT-02SUS
ROD END NUT NT-02SUS
Résumé technique
Typerod end nut nt-02sus

Détails articles : ROD END NUT NT-02SUS


La série CG5-S de SMC est un cylindre en acier inoxydable, parfait pour les applications de lavage telles que les machines de transformation des aliments nécessitant un nettoyage intensif. L'utilisation d'additifs non toxiques permet une utilisation en toute confiance dans les équipements pour les aliments, les boissons, les produits médicaux, etc. Le CG5-S peut être démonté, ce qui permet de remplacer les joints d'étanchéité et de prolonger ainsi sa durée de vie. SMC fournit des bouchons pour les filetages de montage non utilisés afin d'éviter l'accumulation de résidus dans les filetages. L'utilisation d'acier inoxydable (SUS304) sur les pièces métalliques externes permet d'améliorer la résistance à la corrosion dans les environnements exposés à l'eau.

Points forts

Série applicable : CG5Tailles d'alésage applicables (mm) : 20 à 100.

Informations techniques


Attributs
Typerod end nut nt-02sus
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,28 HT
/ unité
1,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours