Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CQ-D050
Flasque
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CQ-D050
Rubix :0338-2049477
Fabricant :CQ-D050
EAN :3618035703475
Documents
Détails articles : CHAPE D'ARTICULATION D.50 CQ-D050
Les vérins compacts de la série (N)CQ2 offrent une conception réduisant l'encombrement et une exceptionnelle durée de vie. Ils disposent d'un anneau élastique avant pour accéder facilement aux pièces internes. Disponible avec les modèles à une ou deux tiges, une conception taraudée ou filetée, double effet, tige rentrée ou sortie. Choisissez entre 13 alésages allant jusqu'à 160 mm. Des détecteurs statiques ou Reed optionnels peuvent être utilisés. Les corps profilés en aluminium, permettant un montage sur corps fileté ou à trous traversants, rendent ces vérins à la fois versatiles et d'une grande fiabilité pour tout type d'application.
Flasque
Informations techniques
Attributs
| Type | chape d'articulation d.50 cq-d050 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,84 € HT
/ unité
33,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours