Gants à usage unique Ansell 92-665-9-9.5, Taille : 09,5/10 | Matière principale : Nitrile

TouchNTuff 92665

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :92-665-9-9.5
Rubix :0501-6103107
Fabricant :92665100
EAN :0076490485061
GANT TOUCH N TUFF 92665 T9.5/10 NIT.BLEU N.POUDRE (BO 100)

Résumé technique

Taille09,5/10
Longueur300 mm
Couleurbleu
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT TOUCH N TUFF 92665 T9.5/10 NIT.BLEU N.POUDRE (BO 100)


Le gant TouchNTuff® 92-665 est un gant jetable en nitrile, conçu pour offrir une protection robuste et une résistance chimique fiable. Doté d'une manchette allongée de 300 mm, il assure une protection supplémentaire du poignet et de l'avant-bras. Sa texture en nitrile souple et durable procure un excellent confort tout en résistant aux déchirures. Conçu pour les secteurs exigeants tels que l'industrie chimique, la transformation des aliments et les sciences de la vie, il garantit une protection optimale contre les risques professionnels.

Caractéristiques :
Ce gant se distingue par sa résistance aux éclaboussures de produits chimiques, garantissant une protection efficace contre les expositions accidentelles. Son ajustement précis et sa souplesse offrent une grande dextérité, idéale pour les travaux de précision. Les bouts de doigts texturés améliorent la préhension des objets et outils, même en milieu humide ou huileux. De plus, le gant ne contient pas de latex, réduisant ainsi les risques d'allergies. Il est antistatique (conforme à la norme EN 1149) et sans silicone, ce qui le rend idéal pour les environnements sensibles. Sa formulation en nitrile haute performance assure une résistance accrue aux perforations et aux déchirures, prolongeant ainsi sa durabilité. Sa structure légère et ergonomique réduit la fatigue des mains, permettant une utilisation prolongée sans inconfort. Enfin, sa compatibilité avec de nombreux produits chimiques courants en fait un choix sûr pour les environnements exigeants.

Spécifications :
• Épaisseur de la paume : 0,11 mm
• Épaisseur des doigts : 0,14 mm
• Surface externe : doigts adhérisés pour une meilleure préhension
• Sans poudre
• Sans latex
• Antistatique
• Homologué pour la manipulation alimentaire

Normes :
Ce gant de protection chimique est certifié Catégorie III, garantissant une protection contre les risques élevés. Il répond aux exigences des Normes :
• EN ISO 21420 : 2020 (exigences générales pour les gants de protection)
• EN ISO 374-1 : 2016 Type B (JKT) (protection contre les produits chimiques)
• EN ISO 374-5 : 2016 (protection contre les virus et autres agents biologiques)
• CE 1935/2004 gants compatibles pour le contact alimentaire
• ISO 9001 (norme de gestion de la qualité)

Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.

Points forts

• Résistance chimique fiable contre les éclaboussures accidentelles
• Protection étendue grâce à une manchette longue de 300 mm
• Préhension sécurisée grâce à la texture adhérisée des doigts
• Confort et souplesse pour une utilisation prolongée
• Sans latex et sans silicone : réduction des risques d'allergies
• Homologué pour le contact alimentaire, idéal pour la transformation des aliments
• Antistatique, compatible avec les environnements sensibles

Applications

• Industrie chimique : protection contre les produits chimiques et substances dangereuses
• Transformation des aliments : conformité aux normes sanitaires pour la manipulation alimentaire
• Secteur médical et sciences de la vie : protection contre les agents biologiques
• Laboratoires et recherche : prévention des contaminations
• Maintenance et entretien : résistance à l'huile et aux solvants
• Manutention de liquides et échantillons : protection fiable contre les éclaboussures

Informations techniques


Attributs
Taille09,5/10
Longueur300 mm
Couleurbleu
Matière principalenitrile
Contact alimentaireoui
Conditionnementdistributeur de 100 gants;boîte de 10 distributeurs;boîte de 1000 gants
Epaisseur0,14 mm
Matièrenitrile;dibutyldithiocarbamate de zinc (accélérateur chimique de vulcanisation)
Poudrénon
Catégorie3
32,82 HT
/ boite
39,38 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille