Torche MIG/MAG aspirante Abicor Binzel 602.3005, Type: Torche
Torche aspirante RAB GRIP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :602.3005
Rubix :2026-7102563
EAN :4036584684356
Documents
Détails articles : TORCHE RAB GRIP 15AK 3M TORCHE ASPIRANTE 15AK 3M
Mobilité et grande souplesse d'utilisation, une torche pour chaque gamme de puissance.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Points forts
Poignée ergonomique GRIP bimatière pour une bonne prise en main.
Applications
Torche étudiée pour l'aspiration et l'évacuation des fumées à la source sur la base des torches standards MIG/MAG.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3 m |
|---|---|
| Refroidissement | air |
| Type | torche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
747,26 € HT
/ unité
896,71 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours

