Torche MIG/MAG aspirante Abicor Binzel 614.0263, Longueur: 5 m
Torche aspirante MIG XFUME PRO 36
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :614.0263
Rubix :2026-6208637
Fabricant :614.0263
EAN :4063751242613

Documents
Détails articles : TORCHE XFUME PRO 36 5M HOUSSE CUIR
Cette torche d'aspiration des fumées de soudage montre son potentiel partout où des tôles épaisses sont soudées avec des courants élevés. 10 % de puissance en plus, 20 % de poids en moins. Ergonomie considérablement améliorée. Meilleure accessibilité et clarté.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5 m |
|---|---|
| Capacité | 330 A |
| Débit d’aspiration | 75,8 m³/h |
| Facteur de marche à 40°C | 60% |
| Diamètre de fil | 1,2 mm |
| Type | mig/mag welding torch |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 071,94 € HT
/ unité
1 286,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
