Aérosol de traçage pour signalisation Rocol TOP AUTOMATIQUE BLACK 500ML, Couleur : Noir | Contenance : 500 ml

TOP AUTOMATIQUE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rocol :TOP AUTOMATIQUE BLACK 500ML
Rubix :1066-6060701
Fabricant :801808
EAN :3429978018089
MULTIMARQUEUR TOP AUTO. NOIR AERO 650ML CAPOT SECU ROCOL

Résumé technique

Contenance500 ml
Couleurnoir

Documents

Détails articles : MULTIMARQUEUR TOP AUTO. NOIR AERO 650ML CAPOT SECU ROCOL


Le traceur de chantier avec capot de sécurité automatique.
Séchage très rapide.
Permet de réaliser des signalisations et des marquages extrêmement précis.
Sa formule spécifique autorise le traçage sur des surfaces sèches ou humides.
Doté d'un capot de sécurité ergonomique.
La simplicité d'emploi fait de lui une référence dans le domaine du marquage et de la signalisation.
Contenance : 650ml.

Informations techniques


Attributs
Contenance500 ml
Couleurnoir

Foire aux questions


Le traceur de chantier Rocol TOP AUTOMATIQUE BLACK 500ML est présenté comme une peinture solvantée de base acrylique. Le fabricant lui associe un capot ergonomique, un pouvoir couvrant élevé et un marquage extrêmement précis grâce à son jet bâton.

Le traceur de chantier Rocol TOP AUTOMATIQUE BLACK 500ML doit être secoué vigoureusement, puis pulvérisé tête en bas à environ 15 cm de la surface à tracer. Après l'opération, le fabricant demande de purger l'aérosol pendant quelques secondes en le maintenant tête en haut.

Le traceur de chantier Rocol TOP AUTOMATIQUE BLACK 500ML autorise le traçage sur surface sèche ou humide. Le fabricant le dit explicitement parmi ses caractéristiques principales.

Le traceur de chantier Rocol TOP AUTOMATIQUE BLACK 500ML est donné pour un séchage sec au toucher de 15 minutes et un sec dur à cœur de 30 minutes.

Le traceur de chantier Rocol TOP AUTOMATIQUE BLACK 500ML est un récipient sous pression : il faut le tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation, et ne pas fumer. Le fabricant précise aussi de ne pas l'exposer à plus de 50 °C, de ne pas le perforer ni le brûler après usage, et de le protéger du rayonnement solaire.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

14,04 € HT
/ unité
16,85 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.