Rondelle de compensation / entretoise de palier SKF AS 160200
Rondelles
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :AS 160200
Rubix :0301-1359084
Fabricant :123138
EAN :7316571472126


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 1 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES AS 160200 SKF
Roller bearing Needle thrust Needle
Les rondelles universelles minces pour butées à aiguilles sont fournies séparément. Elles sont en acier à ressort et trempées et les deux faces des rondelles sont polies et peuvent servir de pistes de roulement. Les rondelles peuvent être utilisées pour obtenir des solutions économiques si les composants adjacents ne sont pas trempés mais ont une dureté adéquate et que les exigences sont modérées en termes de battement. Elles peuvent être utilisées comme rondelles-arbre ou rondelles-logement pour des roulements de série AXK et comme rondelles-arbre pour des roulements de série AXW.
Points forts
- Permet l'interchangeabilité totale des rondelles
- Nécessite un espace axial minimal
- Fournit des solutions rentables
- Nécessite un espace axial minimal
- Fournit des solutions rentables
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 1 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,19 € HT
/ unité
77,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours