Rondelle de compensation / entretoise de palier SKF WS 81104

Rondelles

Voir les informations techniques

Références

SKF :WS 81104
Rubix :0301-1270605
Fabricant :30076
EAN :7316577013132
CONTREPLAQUE WS 81104 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur2,75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONTREPLAQUE WS 81104 SKF


Roulement à rouleaux Poussée cylindrique Poussée cylindrique
Les rondelles-arbre pour butées à aiguilles et à rouleaux cylindriques sont fournies séparément. Elles sont en acier trempé au carbone allié au chrome et comportent une surface de piste usinée avec précision et un alésage rectifié. Les rondelles peuvent être combinées avec des cages à aiguilles axiales et des rondelles-logement pour créer des roulements complets. SKF recommande d'utiliser des rondelles WS dans les applications à grande vitesse où un centrage précis des rondelles est requis.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur2,75 mm
Epaisseur2,75 mm
15,47 € HT
/ unité
18,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours