Références
CIMAP :EPL20
Rubix :2358-1416455

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 23 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 29,5 mm |
| Largeur | 3,5 mm |
Détails articles : RONDELLE ONDULEE EPL 20
Le plus souvent, la rondelle ondulée exerce une pression sur le roulement à billes, en maintenant une pression constante sur la bague extérieure. Cette pression assure un fonctionnement optimal du roulement à billes, ce qui lui confère une plus grande durabilité et un plus grand silence.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 23 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 29,5 mm |
| Largeur | 3,5 mm |
| Epaisseur | 0,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,01 € HT
/ unité
1,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours