Références
Festo :VMPAC-ZAS-525
Rubix :0326-2561299
Fabricant :8025299
EAN :4052568109806
Détails articles : TIRANT VMPAC-ZAS-525
Tirant VMPAC-ZAS-525 Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-5 - 50 °C, Couple de serrage max.=1,7 Nm, Poids du produit=118 g, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | tirants d'ancrage |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,22 € HT
/ unité
90,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours