Terminal de vanne SMC ARM5SB-06-A

Manodétendeur ARM

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ARM5SB-06-A
Rubix :0338-2255812
Fabricant :ARM5SB-06-A
EAN :3618035553063
REGULATEUR SUR EMBASE SERIE ARM5 ARM5SB-06-A

Résumé technique

Typeregulateur sur embase serie arm5 arm5sb-06-a

Documents

Détails articles : REGULATEUR SUR EMBASE SERIE ARM5 ARM5SB-06-A


Lorsque vous disposez déjà de l’une des meilleures gammes de régulateurs compacts du marché, il n’y a qu’une seule façon d’aller plus loin : faire encore plus petit ! Et c’est exactement ce que les ingénieurs en développement des experts en commande d’automatisation chez SMC ont fait avec leur nouveau régulateur compact de 14 mm de large série ARM5.Conçu à l’origine pour les industries automobiles et électronique, la série ARM5 peut être monté directement ou sur rail DIN, et utilise de nombreuses caractéristiques clés identiques à celles des modèles plus grands de la gamme ARM, comme une fonction de clapet de purge en version standard, une unité simple et un manomètre intégré en option. Cependant, cette nouvelle série extrêmement compacte comprend désormais une option de réglage de pression faible à 0,35 MPa et les raccords instantanés peuvent être changés pour s’adapter à des tailles de tube de 4, 6 ou 8 mm.Grâce à d’autres options, y compris des modèles à alimentation centralisée et individuelle, ce nouveau ARM5 compact offre des avantages similaires en termes d’espace, de maintenance et de gain de temps à la gamme ARM existante.
Regulateur sur embase serie arm5

Informations techniques


Attributs
Typeregulateur sur embase serie arm5 arm5sb-06-a
64,11 € HT
/ unité
76,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours