Terminal de vanne Festo VMPA1-MPM-EMM-8

Accessoire

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPA1-MPM-EMM-8
Rubix :0326-2462119
Fabricant :537988
EAN :4052568088927
ACCESSOIRE PNEUMATIQ VMPA1-MPM-EMM-8

Résumé technique

Typemodule électrique

Détails articles : ACCESSOIRE PNEUMATIQ VMPA1-MPM-EMM-8


Module électrique VMPA1-MPM-EMM-8 Pour terminal de distributeurs MPA-S, avec connexion modulaire multipôles, pour 8 bobines. Nombre max. d'emplacements de distributeurs=4, Nombre maximal de bobines=8, Courant d'appel nominal par bobine=80 mA jusqu'à 25 ms, Courant nominal pour réduction de courant=25 mA après 25 ms, Classe de résistance à la corrosion KBK=(* 1, * (état après montage))

Informations techniques


Attributs
Typemodule électrique
128,12 HT
/ unité
153,74 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours