Références
Festo :VMPAL-KM-SD44-IP67-0
Rubix :0326-2566797
Fabricant :560429
EAN :4052568097721
Détails articles : CAPOT VMPAL-KM-SD44-IP67-0
Capot VMPAL-KM-SD44-IP67-0 Diamètre de câble admissible=5 - 13 mm, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Degré de protection=(* IP67, * selon IEC 60529), Température ambiante=-5 - 80 °C, Section de raccordement=0,14 - 0,34 mm2
Informations techniques
Attributs
| Type | couvercle du moteur pour les raccords de vannes |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,65 € HT
/ unité
111,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours