Terminal de vanne Festo VMPAL-EPL-SD44

Plaque

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPAL-EPL-SD44
Rubix :0326-2569465
Fabricant :560939
EAN :4052568098391
PLAQUE D

Résumé technique

Typeplaque d'extrémité

Détails articles : PLAQUE D


Plaque d'extrémité VMPAL-EPL-SD44 Pression de service=-0,9 - 10 bar, Pression de commande=3 - 8 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=3, Température ambiante=-5 - 50 °C, Note sur la matière=Conforme RoHS

Informations techniques


Attributs
Typeplaque d'extrémité
52,27 HT
/ unité
62,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours