Terminal de vanne SMC VEX3500-06F-B
Régulateur haut-débit sèrie VEX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VEX3500-06F-B
Rubix :0338-2046495
Fabricant :VEX3500-06F-B
EAN :3618036599015
Documents
Détails articles : REGULATEUR DE PRECISION VEX3500-06F-B
Les régulateurs robustes de la série VEX comportent une vanne de régulation (VEX1*0), un régulateur de précision (VEX1*3), une vanne 3 positions (VEX3) et un régulateur lourd (VEX5). Le régulateur d'échappement à 3 voies et à clapet de grande capacité est équipé d'un orifice de purge de la même taille que l'orifice de connexion. L'électrovanne 3/3 bistable qui permet l'aspiration, la destruction du vide et son maintien (fermé) est idéale pour les systèmes où de nombreuses vannes sont utilisées.
Regulateur haut-debit serie vex
Informations techniques
Attributs
| Type | regulateur de precision vex3500-06f-b |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
630,69 € HT
/ unité
756,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h