Chaussures de sécurité mixtes Aimont 007SP0143, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Haute
THOR S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Aimont :007SP0143
Rubix :3883-6116105
EAN :8033546281192

Documents
Détails articles : CHAUSSURE THOR RS S3 SRC P43 NOIR HAUTE CUIR SEM. PU2D
Chaussures montantes de sécurité de type trekking. Tige en cuir grainé hydrofuge. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l’humidité vers l’extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Languette matelassée associée à deux soufflets latéraux permettant d’éviter l’intrusion de particules dans la chaussure. Sécurité intégrale : Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d’un choc de 200 Joules. Semelle PU/PU.
Points forts
Chaussure particulièrement robuste, garantissant des performances de haut niveau sans négliger le confort.
Applications
Assemblage/Ambiances humides - BTP/Travaux extérieurs - Artisans/Tertiaire/Services
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,29 € HT
/ paire
98,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
EU Pointure
43
