Contacteur thermique Danfoss 017-522066

Thermostat RT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Danfoss :017-522066
Rubix :0247-2003725
Fabricant :017-522066
EAN :5702423120802
THERMOSTAT RT 123 017-5220 PLAGE 150/250

Résumé technique

Typethermostat, rt

Documents

Détails articles : THERMOSTAT RT 123 017-5220 PLAGE 150/250


Les thermostats RT sont généralement utilisés dans les secteurs industriels et marins.
La gamme RT offre, en plus des thermostats standard, des sondes de thermostats distantes et des thermostats à zone neutre. Ces thermostats sont généralement recommandés pour les applications où les critères de sécurité et économiques sont particulièrement critiques.
Les thermostats RT sont en service depuis plus de 60 ans.

Points forts

Plage de température : de -60 à 300 °C.
Contacts remplaçables.
Également disponible avec contacts plaqués or.
Sécurité intrinsèque.
Différentiel réglable.
Boîtier IP66.
Disponible avec fonction de remise à zéro min. et max. (IP54).
Disponible avec zone neutre.
Disponible avec les homologations marines appropriées.

Informations techniques


Attributs
Typethermostat, rt
684,52 € HT
/ unité
821,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours