Références
Aventics :R412012737
Rubix :J439-2354535
Fabricant :R412012737

Détails articles : BOUTON POUSSOIR VERT
La combinaison d'un panneau de commande ST et d'une commande d'actionnement peut créer un dispositif de commande d'arrêt d'urgence, qui doit être conforme aux réglementations applicables de la directive européenne sur les machines 2006/42/CE et aux normes EN ISO 13850 et EN ISO 13849. Selon la norme EN ISO 13849, une vanne de panneau de commande ST est un composant à canal unique. Une architecture plus robuste doit être choisie pour atteindre un niveau de performance plus élevé (c, d, e).
Informations techniques
Attributs
| Type | bouton poussoir |
|---|---|
| Matière | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,31 € HT
/ unité
21,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours