Contacteur thermique Danfoss 017-513666
Thermostat RT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Danfoss :017-513666
Rubix :9476-2355809
Fabricant :017-513666
EAN :5702423119622
Documents
Détails articles : THERMOSTAT RT 107 017-5136
Les thermostats RT sont généralement utilisés dans les secteurs industriels et marins.
La gamme RT offre, en plus des thermostats standard, des sondes de thermostats distantes et des thermostats à zone neutre. Ces thermostats sont généralement recommandés pour les applications où les critères de sécurité et économiques sont particulièrement critiques.
Les thermostats RT sont en service depuis plus de 60 ans.
La gamme RT offre, en plus des thermostats standard, des sondes de thermostats distantes et des thermostats à zone neutre. Ces thermostats sont généralement recommandés pour les applications où les critères de sécurité et économiques sont particulièrement critiques.
Les thermostats RT sont en service depuis plus de 60 ans.
Points forts
Plage de température : de -60 à 300 °C.
Contacts remplaçables.
Également disponible avec contacts plaqués or.
Sécurité intrinsèque.
Différentiel réglable.
Boîtier IP66.
Disponible avec fonction de remise à zéro min. et max. (IP54).
Disponible avec zone neutre.
Disponible avec les homologations marines appropriées.
Contacts remplaçables.
Également disponible avec contacts plaqués or.
Sécurité intrinsèque.
Différentiel réglable.
Boîtier IP66.
Disponible avec fonction de remise à zéro min. et max. (IP54).
Disponible avec zone neutre.
Disponible avec les homologations marines appropriées.
Informations techniques
Attributs
| Type | thermostat rt 107 017-5136 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
696,25 € HT
/ unité
835,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours


