Contacteur thermique Danfoss 060L120066

Thermostat KP

Voir les informations techniques

Références

Danfoss :060L120066
Rubix :9476-2355814
Fabricant :060L120066
EAN :5702423147380
THERMOSTAT KP 76 060L120066 5/45D BULBE AMBIANTE

Résumé technique

Typethermostat kp 76 060l120066 5/45d bulbe ambiante

Détails articles : THERMOSTAT KP 76 060L120066 5/45D BULBE AMBIANTE


Les thermostats KP sont utilisés dans les systèmes de régulation, de contrôle et d'avertissement dans l'industrie. Les contacts électriques de la série KP sont actionnés en fonction de la température. Les thermostats sont équipés d'un interrupteur unipolaire (SPDT) et peuvent contrôler directement les moteurs CA monophasés jusqu'à 2 kW.

Points forts

Plages de température : de 0°C à 150°C. Charge de contact élevée - Temps de rebond ultra court. Disponible avec contacts plaqués or. Boîtier IP44 en cas de montage avec un couvercle et sur une surface plane. Également disponible avec le boîtier IP55 pour les clients OEM. Dimensions réduites, faible encombrement, grande facilité d'installation. Résistant aux vibrations et aux chocs.

Informations techniques


Attributs
Typethermostat kp 76 060l120066 5/45d bulbe ambiante
308,11 € HT
/ unité
369,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours