Références
Danfoss :060L312866
Rubix :0247-2004203
Fabricant :060L312866
EAN :5702423147809
Détails articles : THERMOSTAT KPS 80 060L3128 PLAGE + 70/+120DC CAPILLAIRE 2
Cette série de thermostats KPS a été spécialement conçue pour répondre à la demande croissante d'un boîtier de haut niveau, d'un faible différentiel, de robustesse, de construction compacte et de résistance aux chocs et aux vibrations. La gamme KPS couvre la plupart des exigences d'applications externes mais aussi internes, et elle est adaptée pour être utilisée dans les systèmes de contrôle et d'avertissement et de régulation des usines, des équipements diesel, des compresseurs, des centrales électriques et à bord de navires.
Points forts
Plage de température : de -10 à +200º C.
Contacts plaqués or.
Différentiel réglable ou fixe.
Robustesse et construction compacte.
Grande résistance aux chocs et aux vibrations.
Boîtier IP67. Résistant à l'eau de mer.
Disponible avec les homologations terrestres et marines appropriées.
Contacts plaqués or.
Différentiel réglable ou fixe.
Robustesse et construction compacte.
Grande résistance aux chocs et aux vibrations.
Boîtier IP67. Résistant à l'eau de mer.
Disponible avec les homologations terrestres et marines appropriées.
Informations techniques
Attributs
| Type | thermostat kps 80 060l3128 plage + 70/+120dc capillaire 2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
558,44 € HT
/ unité
670,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours