Contacteur thermique Danfoss 017-501466
Thermostat RT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Danfoss :017-501466
Rubix :0247-2003663
Fabricant :017-501466
EAN :5702428519458
Documents
Détails articles : THERMOSTAT RT 3 017-5014
Les thermostats RT sont généralement utilisés dans les secteurs industriels et marins.
La gamme RT offre, en plus des thermostats standard, des sondes de thermostats distantes et des thermostats à zone neutre. Ces thermostats sont généralement recommandés pour les applications où les critères de sécurité et économiques sont particulièrement critiques.
Les thermostats RT sont en service depuis plus de 60 ans.
La gamme RT offre, en plus des thermostats standard, des sondes de thermostats distantes et des thermostats à zone neutre. Ces thermostats sont généralement recommandés pour les applications où les critères de sécurité et économiques sont particulièrement critiques.
Les thermostats RT sont en service depuis plus de 60 ans.
Points forts
Plage de température : de -60 à 300 °C.
Contacts remplaçables.
Également disponible avec contacts plaqués or.
Sécurité intrinsèque.
Différentiel réglable.
Boîtier IP66.
Disponible avec fonction de remise à zéro min. et max. (IP54).
Disponible avec zone neutre.
Disponible avec les homologations marines appropriées.
Contacts remplaçables.
Également disponible avec contacts plaqués or.
Sécurité intrinsèque.
Différentiel réglable.
Boîtier IP66.
Disponible avec fonction de remise à zéro min. et max. (IP54).
Disponible avec zone neutre.
Disponible avec les homologations marines appropriées.
Informations techniques
Attributs
| Type | thermostat rt 3 017-5014 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
411,23 € HT
/ unité
493,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours


