Assécheur SMC IDG60-F04
Secheur d'air à membrane sèrie IDG
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :IDG60-F04
Rubix :0338-7034386
Fabricant :IDG60-F04
EAN :3618036083439

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Débit | 600 l/min |
| Pression mini de service | 3 bar |
Documents
Détails articles : FILTRE MEMBRANE IDG60-F04
Les sécheurs d'air à membrane séries IDG sont disponibles en unité individuelle ou en unité de combinaison. Les modèles IDG/M combinent un filtre micronique et un filtre submicronique dans une unité individuelle. Les modèles IDG/V combinent un régulateur avec le modèle IDG/M. Les options disponibles incluent un échappement de l'air purgé à raccord unique. Si l'air purgé n'est pas évacué autour du sécheur d'air à membrane, l'air sera évacué à l'aide d'un tuyau loin du sécheur.
Secheur d'air a membrane serie idg
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Débit | 600 l/min |
| Pression mini de service | 3 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | alliage d'aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 048,21 € HT
/ unité
2 457,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours