Elements de fixation / protection - Accessoire Knipex 85 51 250 AF
Pince à colliers autoserrants
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :85 51 250 AF
Rubix :7510-5266434
EAN :4003773078623





Documents
Détails articles : PINCE A COLLIER AUTOSERRANTS
A single pair of pliers for various sizes of clamps and spring band clamps. Rotating jaw inserts enable them to adapt to any position while still guaranteeing that clamps are securely positioned in the pliers.
Cran d’arrêt permettant de travailler sans grand effort et en toute sécurité sur un collier serré. Déverrouillage à une main. Utilisable pour tout type de bague ou collier autoserrant (bande ou fil, à pattes standard ou rabattues). Course de serrage de plus de 40 mm. Inserts de préhension universels orientables assurant une parfaite prise des colliers dans n’importe quelle position. Inserts de préhension également orientables en charge. Extrêmement bonne démultiplication, permettant d’ouvrir les colliers sans grand effort et en toute sécurité. Tête élancée de faible largeur, inserts de préhension orientables: l’outil idéal pour travailler en espaces exigus. Fonction supplémentaire: desserrage avec ménagement des tuyaux grâce à la mâchoire dentelée. acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile
Points forts
Rotating, universal grip inserts for reliably gripping the clamps in all positions
Jaw inserts can also be rotated under load
Extremely good leverage which allows clamps to be opened easily without great effort
Slim head design; narrow head width and rotating grip inserts make this ideal to use in confined areas
Additional function: detach hoses gently using the serrated jaw
The locking device enables simple and secure work on clamps under tension without effort
One-hand release
Can be used for standard, space-saving, spring wire hose clamps and for spring band clamps up to 70 mm nominal size
Allows more than 40 mm clamping range
Jaw inserts can also be rotated under load
Extremely good leverage which allows clamps to be opened easily without great effort
Slim head design; narrow head width and rotating grip inserts make this ideal to use in confined areas
Additional function: detach hoses gently using the serrated jaw
The locking device enables simple and secure work on clamps under tension without effort
One-hand release
Can be used for standard, space-saving, spring wire hose clamps and for spring band clamps up to 70 mm nominal size
Allows more than 40 mm clamping range
Informations techniques
Attributs
| Type | noir atramentized |
|---|---|
| Matière | acier électrique au chrome vanadium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,73 € HT
/ unité
188,08 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours