Elements de fixation / protection - Accessoire Parker ISA2X
Hannifin Vis à tête creuse
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :ISA2X
Rubix :7826-5390398
Fabricant :ISA2X

Détails articles : M6X25 HOLLOW HEX SCREW UE=50
Les colliers de serrage EO-Tube Série B selon DIN 3015-3 pour des exigences mécaniques normales sont disponibles en cinq tailles standard. Diamètre extérieur du tube de 4 à 101,8 mm.
Accessoires inclus : Vis à tête creuse
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Matériaux de construction : Acier
Type de produit : Galvanisé sans Cr(VI)
Dimensions : 2
Diamètre extérieur du tube : n/a
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Matériaux de construction : Acier
Type de produit : Galvanisé sans Cr(VI)
Dimensions : 2
Diamètre extérieur du tube : n/a
Informations techniques
Attributs
| Type | vis à tête creuse |
|---|---|
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,00 € HT
/ 50 unités
34,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours