Elements de fixation / protection - Accessoire Enerpac FSH14

Ecrateurs hydrauliques et mécaniques étagés (Séries FSM et FSH)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Enerpac :FSH14
Rubix :0346-2006905
Fabricant :FSH14
EAN :0662005110933
ECARTEUR HYDRAULIQUE 14T FSH-14

Résumé technique

Type14 t

Documents

Détails articles : ECARTEUR HYDRAULIQUE 14T FSH-14


Écarteurs industriels mécaniques et hydrauliques Enerpac Conception coin intégré : pas de friction, mouvement d'écartement sans à-coup et parallèle ne risquant pas d'endommager les brides et le bec de l'outil. Pour la maintenance, mise en service, mise à l'arrêt, les essais et les remplacements de vannes. Pas besoin de marteaux, de burins, de chaînes et de palans. Conception de verrouillage unique -pas de flexion de l'extrémité du bec, pas de risque d'échapper hors de l'encastrement. Ne nécessite qu'un faible espace pour l'introduction, seulement 6 mm. Conception bec étagés - chaque étage peut écarter sous pleine charge. Peu de pièces mobiles, donc longue durée de vie et peu de maintenance. Cale de sécurité SB-1 clé à cliquet SW-22 fournies avec l'écarteur mécanique FSM-8. Cale de sécurité et vérin Enerpac RC-102 fournis avec l'écarteur hydraulique FSH-14. Légers, portables, faciles à utiliser, un seul opérateur suffit.

Informations techniques


Attributs
Type14 t
6 113,95 HT
/ unité
7 336,74 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours