Mécanique/numérique micromètre intérieur à 2 touches et accessoires Mitutoyo 137-205
Tête micrométrique à touches en métal - Pour Micromètre d'intérieur 2 touches à rallonges Série 137
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mitutoyo :137-205
Rubix :0124-0381072
EAN :4946368438368





Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 50 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 1500 mm |
Documents
Détails articles : MICROMETRE INT 50-1500MM 137-205 TOUCHES METAL DUR 10 RALLONGES
Applications
Tête micrométrique à touches en métal dur.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 50 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 1500 mm |
| Graduation | 0,01 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 394,39 € HT
/ unité
1 673,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h