Mécanique/numérique micromètre intérieur à 2 touches et accessoires Mitutoyo 137-204

Tête micrométrique à touches en métal - Pour Micromètre d'intérieur 2 touches à rallonges Série 137

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mitutoyo :137-204
Rubix :0124-0152537
MICROMETRE INT 50-1000MM 137-204 A RALLONGE (8 RALLONGES)
Résumé technique
Plage de mesure, minimum50 mm
Plage de mesure, maximum1000 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : MICROMETRE INT 50-1000MM 137-204 A RALLONGE (8 RALLONGES)


Applications

Tête micrométrique à touches en métal dur.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum50 mm
Plage de mesure, maximum1000 mm
Graduation0,01 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 104,23 HT
/ unité
1 325,08 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h