Rallonge Mitutoyo 980505, Longueur: 13 mm

Rallonge pour micromètres d'intérieur HOLTEST Digimatic à 3 touches

Voir les informations techniques
Références
Mitutoyo :980505
Rubix :0124-0350807
RALLONGE 13MM POUR SERIE 137 980505
Résumé technique
Longueur13 mm

Détails articles : RALLONGE 13MM POUR SERIE 137 980505


Applications

Rallonge 100 mm pour capacité 6-12 mm.

Informations techniques


Attributs
Longueur13 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,98 HT
/ unité
59,98 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h