Fraise monobloc Sandvik Coromant 316-12SM350-12005P 1730

Tête carbure monobloc CoroMill 316 torique multiopérations

Voir les informations techniques
Références
Sandvik Coromant :316-12SM350-12005P 1730
Rubix :0033-0738917
Fabricant :7611729
EAN :7323223928894
TETE CARB.MONO COROMILL 316 MULTIOPERATIONS STABLE
Résumé technique
Diamètre12 mm
Type de queuerond
Diamètre queue11,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TETE CARB.MONO COROMILL 316 MULTIOPERATIONS STABLE


Tête carbure monobloc CoroMill® 316 multiopérations stable

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Type de queuerond
Diamètre queue11,7 mm
Nombre de dents3
Longueur de coupe6,5 mm
Longueur totale14,5 mm
Matériau de coupecarbure
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,89 HT
/ unité
182,27 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h