Micromètre intérieur à 3 touches Tesa Technology 06130109, Plage de mesure, minimum: 14 mm | Plage de mesure, maximum: 17 mm
TESA IMICRO capa µ system à affichage digital
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa Technology :06130109
Rubix :0127-0553604
EAN :7630041116991
Détails articles : IMICRO DIGITAL CAPA14-17
La judicieuse association du système de mesure TESA capacitif et du cône de mesure TESA IMICRO respectant le principe d’Abbe est unique en son genre. Auto-centrage et auto-alignement garantis par 3 lignes de contact. Envoi de données par un simple clic.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 14 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 17 mm |
| Dim. A | 93 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 917,18 € HT
/ unité
2 300,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

