Adhésif d'emballage 3M 7000095640, Longueur: 66 m | Largeur: 50 mm | Matière: Film de polypropylène orienté biaxialement
Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 305 Tartan™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000095640
Rubix :0168-8153721
Fabricant :7000095640
EAN :8021684466519

Documents
Détails articles : RUBAN 3M SF EMBAL. PP 305 50X66M LE CARTON DE 36 RLX
Le ruban offre de bonnes performances particulièrement dans des applications froides et humides.
Le ruban 305 est un polypropylène acrylique 25µ à bruit réduit destiné à la fermeture manuelle de cartons et de boites légères
Points forts
Adhère rapidement à une grande variété de surfaces;Support polypropylène conformable;Bonne résistance à la déchirure en bordure et à la pliure;Le film polypropylène résiste à la pliure, l'abrasion, et l'humidité pendant longtemps.;Excellente adhérence au papier recyclé et aux panneaux de fibres;Ruban de conditionnement à usage général adapté aux applications nécessitant des solutions économiques
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | film de polypropylène orienté biaxialement |
| Diamètre | 76,2 mm |
| Epaisseur | 0,043 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,53 € HT
/ carton
159,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours