Adhésif d'emballage 3M 7000095504, Longueur: 66 m | Largeur: 50 mm | Matière: Film en polypropylène orienté biaxialement avec adhésif acrylique sensible à la pression
Ruban polypropylène silencieux SCOTCH 313
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000095504
Rubix :0168-8014537
EAN :8021684220562

Documents
Détails articles : RUBAN POLYPRO SILENCIEUX EP=40MI 313 66 M X 50 MM T UC36
Ruban adhésif acrylique, support polypropylène. Épaisseur 0,65 mm. Adhésion instantanée très élevée.
Points forts
Excellente résistance mécanique. Parfaitement adapté aux cartons recyclés.
Applications
Fermeture des caisses carton par bande centrale. Emballage de cartons lourds.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | film en polypropylène orienté biaxialement avec adhésif acrylique sensible à la pression |
| Diamètre | 76,2 mm |
| Epaisseur | 0,065 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,20 € HT
/ 36 unités
278,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours